Szczypce uniwersalne dla elektryków, chromowane, z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728786 160
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Pełna izolacja
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Numer producenta 13 05 160 T
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Zastosowanie:

Do chwytania, cięcia, usuwania izolacji, wyginania oczek i zaciskania.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.