Pince de câblage pour électriciens chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 728786 160
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Coupe les fils jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Dénudage pour ⌀ conducteur 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Réf. fabricant 13 05 160 T
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Utilisation:

Pour saisir, couper, dénuder et sertir des embouts de câbles.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.
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
Connectez-vous