{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 160 mm | |
| reže žicu do ⌀ | 2,5 mm | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik | |
| Površina | kromirano | |
| Izolacija za ⌀ vodiča | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 cola mm2 | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
| Broj artikla | 728786 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773071426 | |
| Broj proizvođača | 13 05 160 T | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |