{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | azul; rojo | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Material mango | plástico | |
| Características mango | Aislamiento total | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. | 0,5 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. | 2,5 mm2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates universales | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Función aislante; Función de corte | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Longitud total | 160 mm |
| Número de artículo | 728786 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773071426 | |
| Número del fabricante | 13 05 160 T | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |