Drátovací kleště pro elektrikáře chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 728786 160
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Plně izolované
Odizolování průřezu vodiče min. 0,5 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 2,5 mm2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce odizolování; Funkce řezání
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Celková délka 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Číslo výrobce 13 05 160 T
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Použití:

K uchopení, ustřižení, odizolování a krimpování dutinek.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.