Montažinės replės elektrikams chromuotos, rankenos su apvalkalais, Bendras ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 728786 160
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
pjauna vielą iki ⌀ 2,5 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Gamintojo numeris 13 05 160 T
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

Paskirtis:

Pagriebimui, nukirpimui ir izoliacijos nuėmimui bei kabelių antgalių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.