Szczypce uniwersalne dla elektryków, polerowane , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728784 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia drutu do ⌀ 2,5 mm
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia czarny atramentowy
główka polerowane
odizolowywanie przewodów do ⌀ 0,5−0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
masa 112 g
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728784 160
EAN / GTIN 4003773034971
Numer producenta 13 01 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do chwytania, cięcia, usuwania izolacji, wyginania oczek i zaciskania.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.