Bedradingstang, gepolijst, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728784 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijdt draad tot ⌀ 2,5 mm
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart
Kop Gepolijst
Strippen voor draad-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Gewicht 112 g
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728784 160
EAN/GTIN 4003773034971
Nummer fabrikant 13 01 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor het grijpen, snijden en strippen en voor het crimpen van adereindhulzen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan