Villanyszerelő vezetékező fogó, polírozott 160 mm

Cikkszám: 728784 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Max. vágható huzal ⌀ 2,5 mm
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület Feketére foszfátozott
Fej Polírozott
Vezeték ⌀ csupaszítása 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Súly 112 g
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728784 160
EAN / GTIN 4003773034971
Gyártó száma 13 01 160

Leírás

Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Felhasználás:

Megfogáshoz, vágáshoz és csupaszításhoz, valamint érvéghüvely préseléshez.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.