Alicates de cableado para electricistas, pulidos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728784 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado; forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Forma punta De punta
Aptitud para Virolas de cables; Alambre (duro); Alambre (semiduro)
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Recubrimiento por inmersión
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,5 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 2,5 mm2
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Mango presente
Características Función aislante; Función de corte
Material acero especial para herramientas
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Longitud total 160 mm
Peso total 112 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 728784 160
EAN / GTIN 4003773034971
Número del fabricante 13 01 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Aplicación:

Para sujetar, cortar y pelar, así como para engarzar a presión terminales de cable.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.