Drátovací kleště pro elektrikáře leštěné, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 728784 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Stříhá drát do ⌀ 2,5 mm
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch černě atramentované
Hlava leštěné
Odizolování vodičů s ⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Hmotnost 112 g
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728784 160
EAN / GTIN 4003773034971
Číslo výrobce 13 01 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Použití:

K uchopení, ustřižení, odizolování a krimpování dutinek.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.