Elektrikerstrømtang, poleret 160 mm

Art.-nr.: 728784 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kan skære tråd op til ⌀ 2,5 mm
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade kemisk sortfarvet
Hoved poleret
Afisolering til leder-⌀ 0,5-0,75/1,5/2,5 mm2
Vægt 112 g
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728784 160
EAN/GTIN 4003773034971
Producentnummer 13 01 160

Betegnelse

Udførelse:

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til fastholdelse, skæring og afisolering samt crimpning af kabeltyller.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.