Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów o przekroju: 6mm2

Nr art.: 728625 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
211 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SECURA 2K
oznaczenie typu producenta SECURA 2K
długość całkowita 200 mm
do przewodów o przekroju 0,2 mm2 - 6 mm2
do przekroju przewodów AWG 24-10
materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Numer producenta 20100
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji.
Z uchwytem wielokomponentowym.
Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.

Część zamienna:

Zapasowy nóż dostępny pod nr 728712.