Izoliacijos nuėmimo replės 6 mm2

Prekės Nr.: 728625 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SECURA 2K
Gamintojas/ Tipas SECURA 2K
visas ilgis 200 mm
laido skerspjūviui 0,2 mm2 - 6 mm2
laido skerspjūviui AWG 24-10
Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Gamintojo numeris 20100

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu.
Su daugiakomponente rankena.
Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728712.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys