Odizolovacie kliešte 6

Č. pol.: 728625 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SECURA 2K
Výrobca Typové označenie SECURA 2K
Celková dĺžka 200 mm
pre prierez vodiča 0,2 mm2 - 6 mm2
pre prierez vodiča AWG 24-10
Materiál plast spevnený skleneným vláknom
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728625 6
EAN/GTIN 4011391201002
Číslo výrobcu 20100

Popis

Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké kliešte vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobia rôznym priemerom kábla. Izolácia sa odreže a odstráni v jednom pracovnom kroku.
S viaczložkovým opláštením rukovätí.
S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.

Náhradní díl:

Náhradný nôž je dostupný pod č. 728712.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely