Odizolovací kleště, Pro průřez vodiče: 6mm2

Artiklové číslo: 728625 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení Automatický systém
Materiál Plast zesílený skelnými vlákny
Odizolování průřezu vodiče min. 0,2 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 6 mm2
Celková délka L 200 mm
Odizolování průřezu vodiče AWG min. 24
Odizolování průřezu vodiče AWG max. 10
Označení výrobce SECURA 2K
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Barva Modrá; Žlutá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; Funkce řezání; S omezovacím dorazem
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Číslo výrobce 20100
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jednom pracovním kroku.
S vícesložkovou rukojetí.
S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728712.