Kuorintapihdit 6 mm2

Tuote nro.: 728625 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SECURA 2K
Valmistajan tyyppimerkintä SECURA 2K
Kokonaispituus 200 mm
johdinpoikkipinnoille 0,2 mm2 - 6 mm2
Johdinpoikkipinnoille AWG 24-10
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen muovi
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Valmistajan numero 20100

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa.
Monikomponenttikahva.
Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728712.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat