{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SECURA 2K | |
Proizvajalčeva oznaka tipa | SECURA 2K | |
celotna dolžina | 200 mm | |
za presek vodnika | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
za presek vodnika AWG | 24-10 | |
Material | Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 728625 6 | |
EAN/GTIN | 4011391201002 | |
Številka proizvajalca | 20100 |