Szczypce do ściągania izolacji, wesja standardowa, do przewodów o przekroju: 6PROmm2

Nr art.: 728622 6PRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
239 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,2 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Długość całkowita L 163 mm
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 24
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 10
Powierzchnia wersja lakierowana
Seria Super 4
Oznaczenie producenta Super 4 pro
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk proste
Kolor Żółty; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Numer producenta 20200
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji.
Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.
Z uchwytem wielokomponentowym.