Huzalcsupaszító fogó, kedvező árú kivitel 6PRO mm2

Cikkszám: 728622 6PRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Super 4 pro
Gyártói típusjelölés Super 4 Pro
Teljes hossz 163 mm
Vezeték keresztmetszet 0,2 mm2 - 6 mm2
AWG vezeték keresztmetszethez 24-10
Alapanyag Üvegszál erősítésű műanyag
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Gyártó száma 20200

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le.
Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.
Többkomponenses markolattal.