Izoliacijos nuėmimo replės, nebrangus modelis, Laido skerspjūviui: 6PROmm2

Prekės Nr.: 728622 6PRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nustatymas automatinis
Apdirbama medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas plastikas
Laidininko skerspjūvio izoliacija min. 0,2 mm2
Laidininko skerspjūvio izoliacija maks. 6 mm2
Visas ilgis L 163 mm
Laidininko skerspjūvio izoliacija AWG min. 24
Laidininko skerspjūvio izoliacija AWG maks. 10
Paviršius dažyt.
Serija Super 4
Gamintojo pavadinimas Super 4 pro
Formos žiaunos / veržliaraktis tiesus
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Spalva geltona; juoda
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis izoliacijos nuėmimo replės
Savybės izoliacijos nuėmimo funkcija; pjovimo funkcija
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Gamintojo numeris 20200
Gamintojas / atsakingas asmuo JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Germany, www.jokari.de

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu.
Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.
Su daugiakomponente rankena.