Kuorintapihdit, edullinen malli 6PRO mm2

Tuote nro.: 728622 6PRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Super 4 pro
Valmistajan tyyppimerkintä Super 4 Pro
Kokonaispituus 163 mm
johdinpoikkipinnoille 0,2 mm2 - 6 mm2
Johdinpoikkipinnoille AWG 24-10
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen muovi
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Valmistajan numero 20200

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa.
Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.
Monikomponenttikahva.