Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6PROmm2

Réf.: 728622 6PRO
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Paramètre automatique
Matériau plastique renforcé de fibres de verre
Dénudage pour section de conducteur min. 0,2 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 6 mm2
Longueur totale L 163 mm
Dénudage pour section de conducteur AWG min. 24
Dénudage pour section de conducteur AWG max. 10
Surface avec vernis
Série Super 4
Référence fabricant Super 4 pro
Forme mors/mâchoire droit
Position mors/mâchoire droit
Couleur Jaune; noir
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Réf. fabricant 20200
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération.
Avec butée longitudinale et coupe-fils.
Avec branches multimatière.