Striptang, aantrekkelijk geprijsde uitvoering 6PRO mm2

Artikelnummer: 728622 6PRO
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Super 4 pro
Typeaanduiding producent Super 4 Pro
totale lengte 163 mm
Voor draaddoorsnede 0,2 mm2 - 6 mm2
Voor draaddoorsnede AWG 24-10
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728622 6PRO
EAN/GTIN 4011391202009
Nummer fabrikant 20200

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.
Met lengteaanslag en draadsnijder.
Met meercomponenten-greep.