Szczypce do ściągania izolacji, wesja standardowa, do przewodów o przekroju: 6mm2

Nr art.: 728622 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
450 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Super 4 plus
oznaczenie typu producenta Super 4 plus
długość całkowita 165 mm
do przewodów o przekroju 0,2 mm2 - 6 mm2
do przekroju przewodów AWG 24-10
materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Numer producenta 20050
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji.
Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.