Klešče za snemanje izolacije, cenovno ugodna izvedba 6 mm2

Št. art.: 728622 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Super 4 plus
Proizvajalčeva oznaka tipa Super 4 plus
celotna dolžina 165 mm
za presek vodnika 0,2 mm2 - 6 mm2
za presek vodnika AWG 24-10
Material Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728622 6
EAN/GTIN 4011391200500
Številka proizvajalca 20050

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo.
Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.