Huzalcsupaszító fogó, kedvező árú kivitel, Vezeték keresztmetszet: 6mm2

Cikkszám: 728622 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Super 4 plus
Gyártói típusjelölés Super 4 plus
Teljes hossz 165 mm
Vezeték keresztmetszet 0,2 mm2 - 6 mm2
AWG vezeték keresztmetszethez 24-10
Alapanyag Üvegszál erősítésű műanyag
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Gyártó száma 20050
Gyártó/felelős személy JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le.
Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.