Cleşte de dezizolat, model economic, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol.: 728622 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
726 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Reglare automat
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,2 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 6 mm2
Lungimea totală L 165 mm
Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG min. 24
Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG max. 10
Suprafaţă vopsit
Serie Super 4
Denumirea producătorului Super 4 plus
Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Culoarea galben; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Număr producător 20050
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru.
Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat sârma.