Afisoleringstang, gunstig udførelse, Til ledertværsnit: 6mm2

Art.-nr.: 728622 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
941 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Super 4
Producentbetegnelse Super 4 plus
Farve gul; sort
Form, kæber/mund lige
Position, kæbe/mund lige
Afisolering til ledertværsnit min. 0,2 mm2
Afisolering for ledertværsnit maks. 6 mm2
Indstilling automatisk
Afisolering til ledertværsnit AWG min. 24
Afisolering for ledertværsnit AVG maks. 10
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype afisoleringstang
Egenskaber afisoleringsfunktion; skærefunktion; med begrænsningsanslag
Materiale glasfiberforstærket kunststof
Længde i alt 165 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728622 6
EAN/GTIN 4011391200500
Producentnummer 20050
Producent/ansvarlig person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Betegnelse

Udførelse:

Utroligt stabil og let tangenhed i glasfiberforstærket kunststof. Knive tilpasser sig automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af i én arbejdsgang.
Med længdeanslag og trådskærer.