Nożyce do płaszczy przewodów, z nożami do ściągania izolacji i ostrzem, TiN, do kabli o ⌀: 8-13mm

Nr art.: 728065 8-13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
766 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SECURA No. 15
długość całkowita 124 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 13 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Numer producenta 30155
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instal. Nóż z ostrzem powlek. TiN dla wydłużenia żywotności.
z nożami do cięcia obwodowego i wzdłużnego, do zdejmowania izolacji, chowane ostrza.