Izoliacijos nuėmimo įrankis su peiliais ir geležte 8-13 mm

Prekės Nr.: 728065 8-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
885 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SECURA No. 15
visas ilgis 124 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 13 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Gamintojo numeris 30155

Aprašymas

Modelis:

Tuščiavidurė plastikinė rankena su įlietais peiliais. Paprastas izoliacijos nuėmimo būdas „kištukinio lizdo viduje“. Peilis su TiN padengtais ašmenimis patvarumo padidinimui.
Su peiliais apvaliam, išilginiam pjovimui, izoliacijos nuėmimo peiliais ir įtraukiamais ašmenimis.