Odizolovací nôž na káble s odizolovávacími nožmi a čepeľou 8-13

Č. pol.: 728065 8-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
885 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SECURA No. 15
Celková dĺžka 124 mm
pre ⌀ káblov 8 mm - 13 mm
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728065 8-13
EAN/GTIN 4011391301559
Číslo výrobcu 30155

Popis

Prevedenie:

Dutá pastová rukoväť s pevne zaliatymi nožmi. Jednoduché „odizoilovanie v zásuvkách“. Nôž s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre dlhšiu životnosť.
S nožmi na okrúhle rezy, pozdĺžne rezy, odizolovacími nožmi a vťahovacou čepeľou.