• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Nożyce do płaszczy przewodów, z nożami do ściągania izolacji i ostrzem, TiN, do kabli o ⌀: 8-13mm

Nr art.: 728065 8-13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
987 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Min. średnica kabla 8 mm
Maks. średnica kabla 13 mm
Długość całkowita 124 mm
Powłoka TiN
Oznaczenie producenta SECURA No. 15
Właściwości Ostrze chowane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Numer producenta 30155
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instal. Nóż z ostrzem powlek. TiN dla wydłużenia żywotności.
z nożami do cięcia obwodowego i wzdłużnego, do zdejmowania izolacji, chowane ostrza.