Cleşte de dezizolat cabluri, cu cuţite de dezizolat şi lamă, TiN, Pentru ⌀ cablu: 8-13mm

Cod articol.: 728065 8-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SECURA No. 15
Diametrul cablului min. 8 mm
Diametrul cablului max. 13 mm
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Lamă retractabilă
Strat de acoperire TiN
Tehnici de siguranţă Retractare lamő
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 124 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Număr producător 30155
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic scobit, cu cuţite turnate fix. „Desfacere a învelitoarei în doze” uşoară. Cuţit cu tăiş acoperit cu TiN pentru o durabilitate mai mare.
Cu cuţite pentru tăiere rotundă, tăiere longitudinală, cuţite de dezizolat şi lamă retractabilă.