Opakowanie ekonomiczne 4 × nożyce do płaszczy przewodów, z nożami do ściągania izolacji i ostrzem

Nr art.: GG6017 8-13
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 136,79 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SECURA No. 15
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; żółty; czarny
Min. średnica kabla 8 mm
Maks. średnica kabla 13 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Ostrze stałe; Ostrze chowane
Materiał grotu stal
Powłoka TiN
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 124 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6017 8-13
Numer producenta GG6017 8-13

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instalacyjnych. Nóż z ostrzem powlekanym TiN dla wydłużenia trwałości.
z nożami do cięcia obwodowego i wzdłużnego, do zdejmowania izolacji, chowane ostrza.

W dostawie:

5 × nożyce do płaszczy przewodów, z nożami do ściągania izolacji i ostrzem, nr 728065, wielk. 8–13.