{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Narzędzia do ściągania izolacji | |
| Min. średnica kabla | 6 mm | |
| Maks. średnica kabla | 17 mm | |
| Długość całkowita | 41 mm | |
| Oznaczenie producenta | AM 16 | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Szerokość łącznie | 58 mm | |
| Wysokość całkowita | 53 mm |
| Numer artykułu | 728045 6-17 | |
| EAN / GTIN | 4032248608133 | |
| Numer producenta | 9204190000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |