Alat za skidanje izolacije, za kabel ⌀: 6-17mm

Artikl br.: 728045 6-17
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača AM 16
Tipska oznaka proizvođača AM16
Duljina 41 mm
širina 58 mm
Visina 53 mm
za kabel ⌀ 6 mm - 17 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728045 6-17
EAN / GTIN 4032248608133
Broj proizvođača 9204190000
Proizvođač/odgovorna osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Osobito malo i praktično kućište, optimalno za uporabu kod uskih i ograničenih prostora kao npr. u kabelskom kanalu. Plastični obuhvatnici s oprugom automatski se prilagođavaju ⌀ kabela. Zakretni nož za okrugle i dužinske rezove; dubina rezanja podesiva. Izolacija kabela reže se okretanjem i dužinskim povlačenjem.

Prednost:

Izuzetno prikladno za sekvencijalno skidanje izolacije na bilo kojem mjestu na kabelu.