{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AM 16 | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Průměr kabelu min. | 6 mm | |
| Průměr kabelu max. | 17 mm | |
| Druh produktu | Odizolovací nástroje | |
| Celková délka | 41 mm | |
| Šířka celkem | 58 mm | |
| Výška celková | 53 mm |
| Katalogové číslo | 728045 6-17 | |
| EAN / GTIN | 4032248608133 | |
| Číslo výrobce | 9204190000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |