Descarnador, para cabo de ⌀: 6-17

N.º do artigo: 728045 6-17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para cabo de ⌀ Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AM 16
Designação de tipo de fabricante AM16
Comprimento 41 mm
Largura 58 mm
Altura 53 mm
para cabo de ⌀ 6 mm - 17 mm
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 728045 6-17
EAN/GTIN 4032248608133
Número do fabricante 9204190000
Fabricante/responsável Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrição

Versão:

Caixa particularmente pequena e prática, ideal para utilização em condições de espaço confinado e limitado, como em condutas de cabos. As garras de plástico com mola adaptam-se automaticamente à⌀ do cabo correspondente. Lâmina giratória para corte redondo e longitudinal, profundidade de corte ajustável. O revestimento do cabo é cortado rodando-o e puxando-o no sentido longitudinal.

Vantagem:

Excelente para decapagem sequencial em qualquer parte do cabo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados