Stripgereedschap 6-17 mm

Artikelnummer: 728045 6-17
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AM 16
Typeaanduiding producent AM16
Lengte 41 mm
Breedte 58 mm
Hoogte 53 mm
voor kabel-⌀ 6 mm - 17 mm
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728045 6-17
EAN/GTIN 4032248608133
Nummer fabrikant 9204190000

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder kleine en handzame behuizing, optimaal voor gebruik in een beperkte ruimte, bijvoorbeeld in een kabelgoot. De verende kunststof klauwen passen zich automatisch aan de kabel-⌀ aan. Zwenkbaar mes voor rond- en langssnede, snijdiepte instelbaar. Door rond te draaien en in lengterichting te trekken wordt de kabelmantel gesneden.

Voordeel:

Uitstekend geschikt voor opeenvolgend strippen op elke willekeurige plaats van de kabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen