Afisoleringsværktøj, Til kabel-⌀: 6-17mm

Art.-nr.: 728045 6-17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AM 16
Fremstiller-typebetegnelse AM16
Længde 41 mm
Bredde 58 mm
Højde 53 mm
Til kabel-⌀ 6 mm - 17 mm
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728045 6-17
EAN/GTIN 4032248608133
Producentnummer 9204190000
Producent/ansvarlig person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget lille og praktisk hus, optimal til brug ved snævre og begrænsede pladsforhold som f.eks. i kabelkanaler. De affjedrede kunststofkløer tilpasser sig automatisk den pågældende kabel-⌀. Drejelig kniv til runde og langsgående snit, skæredybden kan indstilles. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.

Fordel:

Egner sig fremragende til sekventiel afisolering på et vilkårligt sted på kablet.