{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pince de montage | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degré | |
| Longueur mors/mâchoire | 50 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents; denture en croix | |
| Type de dispositif de serrage | sans | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 727950 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197379900 | |
| Réf. fabricant | 727950 200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |