Montageklemmetang med kliklås 200 mm

Art.-nr.: 727950 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Kæbelængde 50 mm
Produkttype Klemmetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727950 200
EAN/GTIN 4045197379900

Betegnelse

Udførelse:

Med særligt lange, slanke bakker, med vinklede ellerbuede ender. Led med skæregreb og holdeklemme. Fortandet grebflade.
Bakkeender 90° vinklede, gribeflader med krydsprisme.

Anvendelse:

Tangen anvendes til separat at holde små dele og tråd fast, så begge hænder er fri til at arbejde, f.eks. ved lodning.

Materiale:

Rustfrit stål.