Szczypce montażowe z zaciskiem, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 727950 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
738 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L
200 mm
Kształt szczęk
bardzo smukłe; wygięty
Położenie szczęk
odsadzone
Kątowniki, odsadzone
90 stopni
Długość szczęk
50 mm
Wykonanie szczęk
Ząbkowane; W kształcie pryzmy
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce zaciskowe
Właściwości
Samozaciskające się; stal nierdzewna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Numer producenta 727950 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo długie, wąskie szczęki z odgiętymi końcówkami. Uchwyty nożycowe i mechanizm samoczynnego ustalania położenia. Szczęki chwytne ząbkowane.
końcówki szczęk odgięte o 90°, powierzchnie chwytne z pryzmą krzyżową.

Zastosowanie:

Do samoczynnego przytrzymywania drobnych elementów i drucików n p. podczas lutowania, kiedy obie ręce muszą być wolne.

Materiał:

Stal nierdzewna.