• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Monteringsklämtång med spärrfunktion, totallängd: 200mm

Art-nr.: 727950 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
520 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
Material Rostfritt stål, INOX
käftlängd 50 mm
Produktslag Klämtång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 727950 200
EAN/GTIN 4045197379900
Tillverkarens nummer 727950 200
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med extra långa, smala käftar försedda med vinklade resp. böjda spetsar. Skänklar med saxgrepp och spärrfunktion. Tandade gripytor.
Backändarna vinklade 90°, gripytor med krysspår.

Användningsdata:

Denna tång används för självlåsande fasthållning av små delar och trådar, så att båda händerna är fria vid t.ex. lödningsarbeten.

Material:

Rostfritt stål.