Montažna stezna kliješta s preklopnom račnom 200 mm

Artikl br.: 727950 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina čeljusti 50 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900

Opis

Izvedba:

S posebno dugačkim, uskim čeljustima, čiji su krajevi pod kutom odn. savijeni. Izvedba u obliku škara s preklopnom račnom. Zahvatne plohe su nazubljene.
Krajevi steznih čeljusti savijeni pod kutom od 90°, zahvatne površine skrižnim ozubljenjem.

Upotreba:

Ova kliješta služe za automatsko pridržavanje manjih dijelova i žica, tako da su npr. kod lemljenja obje ruke slobodne za rad.

Materijal:

Nehrđajući čelik.