Szczypce igłowe do elektroniki, długość całkowita: 115mm

Nr art.: 727196 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 115 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość główki 9,5 mm
długość szczęk 22,5 mm
kształt szczęk Ostre zakończenie
Norma DIN ISO 9655
wykonanie szczęk wewnątrz gładko szlifowany
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce płaskie, półokrągłe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Numer producenta 35 22 115 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustra, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez obieranie części chromowanych. Precyzyjny przegub z przetyczką. Podwójne pole z niewielkim tarciem pozwala na łagodne, równomierne otwieranie. Uchwyty z wielu materiałów czarno-szare, przewodnictwo elektryczne. Dostosowany do ESD. Gładko wyszlifowane powierzchnie chwytające. Na brzegach starannie usunięte zadziory.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

Wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.