Elektronikai hegyesfogó 115 mm

Cikkszám: 727196 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 115 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fejszélesség 9,5 mm
Pofahossz 22,5 mm
Pofaalak hegyes végű
Szabvány DIN ISO 9655
Pofák kivitele belül simára köszörült
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Golyóscsapágy acél
Felület tükörfényűre polírozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Gyártó száma 35 22 115 ESD

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm részek. Precíziós illeszték. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezetőképes. ESD védett. Simára köszörült szorítófelületek. Gondosan sorjázott szélek.

Felhasználás:

Finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9655

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, olajban edzett.

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre kaphatóak.