Špicaté kliešte na elektroniku 115

Č. pol.: 727196 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 115 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka hlavy 9,5 mm
Dĺžka čeľustí 22,5 mm
Otvorený tvar špicaté
Norma DIN ISO 9655
Prevedenie čeľustí vnútorná strana vybrúsená dohladka
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Ložisková oceľ
Povrch zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727196 115
EAN/GTIN 4003773024842
Číslo výrobcu 35 22 115 ESD

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rukovätí čierne/sivé, elektricky zvodivé. Vhodné pre ESD. Úchopné plochy vybrúsené dohladka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Poznámka:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.