{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Kleště na elektroniku | |
| Materiál | Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 115 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 22,5 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 9,5 mm | |
| Povrch | Leštěný | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Označení výrobce | Elektronik-Spitzzange | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Výška hrotu A | 1,3 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni | |
| Norma | DIN ISO 9655 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 727196 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773024842 | |
| Číslo výrobce | 35 22 115 ESD | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |